Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83570 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 83570 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB B Schwarz
DeLOCK 83570 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB B Schwarz
DeLOCK 83570 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1323378-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83570
EAN/GTIN:
     4043619835706
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Dieses Kabel von Delock bietet die Möglichkeit ein Micro USB Gerät, wie z. B. Smartphone, Tablet, Smart Watch, MP3 Player oder ähnliches, von einem Smartphone mit OTG Anschluss mit Strom zu versorgen. Der Strom wird dabei direkt vom Smartphone zum angeschlossenen Gerät übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,98*
1
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 3,10*
6 Tage
242
1
€ 9,90*
ab € 2,25*
€ 3,14*
1
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,15*
Lager 102
14
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83535
€ 3,76*
Zubehör
Delock
83598
€ 19,19*
Zubehör
Delock
83548
€ 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.