Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1323378-BP Herst.-Nr.: 83570 EAN/GTIN: 4043619835706 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.30 m Schwarz mit OTG-Funktion 83570
Delock Power Sharing Kabel Micro USB-B Stecker - Micro USB-B Stecker OTG
Micro USB 2.0 Typ B Stecker OTG - Micro USB 2.0 Typ B Stecker Aufzuladendes Gerät benötigt nur Micro USB Anschluss
Dieses Kabel von Delock bietet die Möglichkeit ein Micro USB Gerät, wie z. B. Smartphone, Tablet, Smart Watch, MP3 Player oder ähnliches, von einem Smartphone mit OTG Anschluss mit Strom zu versorgen. Der Strom wird dabei direkt vom Smartphone zum angeschlossenen Gerät übertragen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.30 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-Micro-B
Systemvoraussetzungen: Mobilgerät mit OTG Unterstützung und Micro USB Buchse
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.30 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Micro-USB-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Micro-USB-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Anschlüsse: | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit OTG-Funktion | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-Micro-B auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043619835706, 4043619835706, Delock, 83570, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,04* | € 3,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,13* | € 3,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 2,20* | € 3,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,58* | € 8,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|