Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB 1.1 Adapter [1x USB 1.1 Stecker A - 1x RS232-Stecker] schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323377-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62582
EAN/GTIN:
     4043619625826
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Delock Adapter USB 1.1 - 1 x Seriell

USB 1.1 Typ A Stecker - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Chipsatz: Prolific
Serieller Stecker mit Muttern
Datentransferrate bis zu 128 Kb/s

Mit dem USB zu Seriell Adapter können Sie ein serielles Gerät über einen USB Port anschließen.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Treiber CD,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 1.1 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RS232-Stecker
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 1.1
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 1.1 Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,27*
€ 8,80*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 7,28*
€ 8,81*
€ 6,78*
ab € 7,55*
€ 9,08*
€ 3,80*
ab € 7,56*
€ 9,09*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62460
ab € 21,28*
Zubehör
Delock
62466
ab € 32,19*
Zubehör
Delock
65553
ab € 14,66*
Zubehör
Delock
65561
ab € 26,07*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.