Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m
DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m
Artikel-Nr.:
     102-1323376-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65224
EAN/GTIN:
     4043619652242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für zwei gleichzeitige ISDN Verbindungen genutzt werden. Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf jeder Seite des Kabels an die Netzwerkdose oder das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Warentarifnummer (HS)
84733080
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, patchkabel, routerkabel, netzleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,77*
1
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 7,01*
1
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 7,05*
6 Tage
55
1
€ 9,90*
ab € 5,79*
€ 7,93*
Lager 102
11
1
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86344
€ 4,02*
Zubehör
Delock
86345
€ 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.