Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB 1.1 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323374-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61867
EAN/GTIN:
     4043619618675
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Delock USB Ethernet Extender 60 m Cat.5e

Zum Verlängern eines USB 1.1-Signals mit einem Netzwerkkabel Cat.5e
Maximale Kabellänge 60 m
Plug & Play

Dieser Delock USB Extender ermöglicht es, die Datenübertragung zu Ihrem USB Gerät auf bis zu 60 m zu verlängern. Verbinden Sie den Sender (Local) mit Ihrem PC und schließen Sie ein optionales Netzwerkkabel an den Sender an. Das andere Ende des Netzwerkkabels wird mit dem Empfänger (Remote) verbunden. Anschließend können Sie Ihr USB Gerät anschließen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Extender (Verlängerung) · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Systemvoraussetzungen:
Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Mac OS 10.8,Linux Kernel 3.7.

Hinweis:
Zum Betreiben des Extenders benötigen Sie ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Delock
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 1.1
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
60 m
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, 4043619618675, Delock, 61867, USB 1.1 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, USB 1.1 über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,05*
€ 19,24*
€ 3,80*
ab € 16,13*
€ 19,34*
7 Tage
249
€ 9,90*
ab € 18,61*
€ 21,80*
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 22,33*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1142U
ab € 6,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259508
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.