Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce TR-93 TR-93 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323079-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     TR-93
EAN/GTIN:
     4016138970180
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Renkforce TR-93 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 5 bis 30 °C

Raumthermostat TR-93

Einstellbereich 5 - 30 °C
Rote Kontroll-LED
Wandmontage

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 122 g · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display:
Nein
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Hysterese (Details):
< 1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 14,96*
Lager 102
1110
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,16*
€ 23,97*
€ 3,50*
ab € 25,28*
€ 34,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.