Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce MH-850T MH-850T Raumthermostat Zwischenstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323077-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     MH-850T
EAN/GTIN:
     4016138970203
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Renkforce MH-850T MH-850T Raumthermostat Zwischenstecker 1 St.

Raumthermostat mit Zwischenstecker

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Heiz- und Kühlmodus
Einstellbereich: 5 - 30 °C

Das Produkt dient zum automatischen Ein- bzw. Ausschalten eines elektrischen Verbrauchers
(z.B. Heiz- oder Klimagerät) bei Unter-/Überschreiten einer bestimmten Temperatur.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Display: Ja · Gewicht: 135.6 g · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16A 3680 W · Kontakt-Strom: 2A 460W · Montageart: Zwischenstecker · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 60 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Display:
Ja
Marke:
Renkforce
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16A 3680 W
Kontakt-Strom:
2A 460W
Gewicht:
135.6 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, renkforce raumthermostat, analoger klimaregler, Renkforce, MH-850T, steckdosenthermostat, temperaturzwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 31,02*
Lager 102
2197
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 31,03*
€ 3,50*
ab € 39,15*
€ 51,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,44*
€ 53,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.