Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 132296 Sechskantmuttern M8 DIN 936 Stahl zinklamellenbeschichtet 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-132296-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     132296
EAN/GTIN:
     4053199167319
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m8
din 936
Sechskantmuttern

DIN936 14 H zinklamellenbeschichtet Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: zinklamellenbeschichtet · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
1000x Sechskantmuttern DIN 936.

Weitere Suchbegriffe: din 936 14 h, TOOLCRAFT, 132296, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.