Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 132009 Sechskantmuttern M3 DIN 934 Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-132009-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     132009
EAN/GTIN:
     4053199164721
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

DIN934 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
1000x Sechskantmuttern DIN 934.

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 132009, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 11,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.