Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M72 DIN 934 Stahl galvanisch verzinkt 1 St. TOOLCRAFT 131978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-131978-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131978
EAN/GTIN:
     4053199164431
Suchbegriffe:
DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern

DIN934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 72 x 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M72 · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
1x Sechskantmutter DIN 934.

Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, TOOLCRAFT, 131978, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.