Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 46552 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 58 x 32 x 14.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318440-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     46552
EAN/GTIN:
     4040849465529
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 46552 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 58 x 32 x 14.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 2 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 32 x 14.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 2 Mignon
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4040849465529, Goobay, 46552, BH AA 2xL, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3580
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,34*
€ 0,54*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,66*
Lager 102
179
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.