Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1318438-BP Herst.-Nr.: 12445 EAN/GTIN: 4040849124457 |
| |
|
|  |  |
 | Goobay 12445 Batteriebox 3x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 68.5 x 48 x 18.7 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot. Ein-/Aus-Schalter
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Ausführung (allgemein): Geschlossen mit 2 Kabel für 3 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.7 mm · Produktabmessung, Länge: 68.5 mm · Zellen-Zahl: 3
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 68.5 x 48 x 18.7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 18.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 68.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Geschlossen mit 2 Kabel für 3 Mignon | Zellen-Zahl: | 3 | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, 04040849124457, 4040849124457, Goobay, 12445, BH AA 3xAKGS |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 30 |  | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,48* |  |  |  | | 40 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,59* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,92* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,49* | € 3,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|