Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Pluto 114/500 EQ Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 20 bis 375 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318401-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4614500
EAN/GTIN:
     4007922145136
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Pluto 114/500 EQ Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 20 bis 375 x

Spiegel-Teleskop Pluto 114/500 EQ Newton

Vergrößerung 20 bis 375-fach
Smartphone-Halterung
LED Leuchtpunktsucher
Scharfeinstellung über Fokusbetrieb

Sowohl für Einsteiger in die Astronomie, als auch als Reiseteleskop für erfahrene Amateur-Astronomen, ist das Pluto 114/500 EQ gut geeignet. Es ist ein Komplettsystem bestehend aus Teleskop, Montierung, Stativ und umfangreichen Zubehör. Durch die 114 mm große Öffnung bei nur 500 mm Brennweite ist das Spiegelteleskop der Bauart Newton sehr lichtstark. Am Okularauszug lassen sich alle 31,7 mm (1,25) Standardokulare verwenden.
Bei der äquatorialen (auch parallaktisch genannt) EQ Montierung wird eine Achse auf den Polarstern ausgerichtet. Bei der Nachführung eines Himmelsobjekts muss dann nur noch eine einzige Achse bewegt werden, was die Nachführung deutlich erleichtert gegenüber Montierungen, welche nur über links/rechts und oben/unten Achsen verfügen (azimutale Montierung). Mit dem am Teleskop montierten Leuchtpunktsucher lassen sich die Himmelsobjekte einfach finden und mittels zweier mit dem mechanischen Feintrieb verbundenen biegsamen Wellen präzise im Okular einstellen. Gerade Anfängern fällt es meistens wesentlich leichter sich mit dem fortschrittlichen Leuchtpunkt-Sucher am Sternenhimmel zu orientieren, als mit einem herkömmlichen Sucher-Fernrohr. Das stabile Aluminium-Stativ ist stufenlos höhenverstellbar und garantiert so eine bequeme Beobachterposition. Mit der Smartphone-Halterung können einzigartige Aufnahmen von Planeten und Himmerlkörpern gemacht werden.

Ausstattung:
Scharfeinstellung über Fokusbetrieb · Stabile, äquatoriale Montierung mit Teilkreisen und Gegengewicht · Nachführung über biegsame Wellen · Polhöhenverstellung · Theoretisches Auflösungsvermögen in Bogensekunden 1,0 · LED Leuchtpunktsucher · Robuste Bauweise aus Aluminium, Stahl und Gusseisen · PC-Okular geeignet

Technische Daten:
Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 500 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 8 kg · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 114 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 375 x · Vergrößerung (min.): 20 x · Öffnungsverhältnis: 4.4

Lieferumfang:
Pluto · Aluminium-Stativ · Smartphone-Halterung · 3-fach Barlow-Linse · LED-Leuchtpunktsucher · 2 Okulare K-4 und K-20 · Zubehör-Ablage · Download-Link für Software und Mondkarte · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Brennweite (Details):
500 mm
Vergrößerung:
20 bis 375 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
114 mm
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
375 x
Vergrößerung (min.):
20 x
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Öffnungsverhältnis:
4.4
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922145136, Bresser Optik, 4614500, Pluto 114/500 EQ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 150,09*
€ 169,56*
€ 3,50*
ab € 191,45*
€ 212,55*
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 212,56*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 226,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.