Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LG.038009 Pilztaster, Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6 A 1 Schließer, 1 Öffner IP44 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317249-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LG.038009
EAN/GTIN:
     3245060380090
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Legrand LG.038009 Pilztaster,Not-Aus-Schalter im Gehäuse 230 V/AC 6 A 1 Schließer,1 Öffner IP44 1 St.

Öffnen des Gehäuses mittels Schraubendreher. Mit drei Vorprägungen M20 für Kabeleinführung.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leuchtfarben: Grün,Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP44

Hinweis:
Absperrschloss nachrüstbar. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 125 x 71 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün | Rot
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Schlüsselentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LG.038009
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Pilztaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,41*
€ 144,74*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 123,63*
€ 144,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,33*
€ 171,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,48*
€ 172,23*
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 176,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 9,23*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.