Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1317132-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11234660 EAN/GTIN: 4031169232601 |
| |
|
| | |
| HQ Sport-Lenkdrachen Quickstep II Spannweite (Details) 1350 mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft
Sportlenkdrachen Quickstep II
Einsteiger-Lenkdrachen Inkl. Schnur und Spulen
Hergestellt aus robustem Ripstop-Polyester und nahezu unzerbrechlichem Fiberglas, ist der Quickstep II für seine stabile Konstruktion bekannt, die auch die gefürchteten Anfänger-Abstürze mühelos übersteht. Der Aufbau des Quickstep II ist denkbar einfach, seine Flugeigenschaften sind gutmütig. Der Quickstep II kann von Anfängern in einem weiten Windbereich sicher und zuverlässig geflogen werden. Die Zugkräfte sind moderat, aber deutlich - die Fluggeschwindigkeit überfordert auch Einsteiger nicht. Mit etwas Übung sind mit dem Quickstep II bereits einfache Tricks möglich.
Ausstattung: Stäbe: 4 + 5 mm Fiberglas · Inkl. 2x 25 m 40 kp Schnur und Spulen.
Technische Daten: Modell-Name: Quickstep II · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Segelmaterial: Polyamid · Spannweite (Details): 1350 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 2 bft
Lieferumfang: Sportlenkdrachen Quickstep II · Schnur auf Spulen · Anleitung.
Hinweis: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 600 mm | Marke: | HQ | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 5 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 2 bft | Modell-Name: | Quickstep II | Spannweite (Details): | 1350 mm | Segelmaterial: | Polyamid | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031169232601, HQ, 11234660, Quickstep II |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,91* | € 38,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,72* | € 38,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,67* | € 59,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|