Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70874


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317061-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70874
EAN/GTIN:
     4011150708742
Suchbegriffe:
4011150708742
Heidemann
70874
Zweitklinge
Funk-Empfänger HX Outdoor

Mit 8 Melodien
Mit Gürtelclip
IP55

Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Mit Gürtelclip und Wandaufhängung.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 96 x 70 x 35 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Produkt-Art: Funkklingel

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V LR6/ Mignon (Best.-Nr. 652502) für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Anthrazit
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Abmessungen Empfänger:
96 x 70 x 35 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1,5 V Mignon-Batterie
Lautstärke:
88 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,61*
€ 25,07*
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 25,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 26,34*
€ 3,50*
ab € 25,34*
€ 28,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.