Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131611 Sechskantmuttern M5 DIN 934 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-131611-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131611
EAN/GTIN:
     4053199161102
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

DIN934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 131611, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,09*
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 5,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.