Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Easypix W-1400 Digitalkamera 14 Megapixel Schwarz, Orange Staubgeschützt, Unterwasserkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1315497-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10492
EAN/GTIN:
     4260041684317
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Easypix W-1400 Active Unterwasserkamera

Dual-Display
Stoßfest und Wasserdicht (3 m)

Die W1400 ist das neuste und aktivste Mitglied der Familie aquapix. Sie ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W1400 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht.
Mit der W1400 Active fallen Sie auf: Schickes Design, ein 6,8 cm (2.7") großer Screen und ein zweites 4,5 cm (1.8") Display auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen Sie für den perfekten Bildausschnitt.
Unter Wasser ist die W1400 Active Digitalkamera in ihrem Element und einfach brillant: Der hochwertige 14MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 4fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 20MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest.
Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen - mit der W1400 Active wird Ihnen ganz sicher nichts entgehen.

Ausstattung:
Front-Display 4,5 cm · Video-Aufnahme mit Sound · Selbstauslöser · Auto Power Off.

Technische Daten:
Anschluss: USB 2.0 · Auflösung Pixel: 14 Megapixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel · Brennweite: 2,8 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: CMOS · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Kamera-Besonderheiten: Staubgeschützt,Unterwasserkamera,Frontdisplay · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Serie (Digitalkameras): Splash · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC · Verschlusszeit: 1/4 - 1/4000 sek. s

Lieferumfang:
USB-Kabel,Trageschlaufe,2x AAA Micro-Batterien,Anleitung.

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
CMOS
1c. Marke:
Easypix
Kamera-Besonderheiten:
Staubgeschützt | Unterwasserkamera | Frontdisplay
Farbe:
schwarz | orange
Brennweite:
2,8 mm
Serie (Digitalkameras):
Splash
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Speicherkapazität:
32 GB
Verschlusszeit:
1/4 - 1/4000 sek. s
Anschluss:
USB 2.0
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
14 Megapixel
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera 14mp, 4260041684317, Easypix, 10492, W-1400, Fotoapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,69*
€ 59,26*
€ 4,00*
ab € 58,81*
€ 62,83*
€ 3,50*
ab € 58,83*
€ 62,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 65,36*
€ 2,90*
ab € 67,17*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 75,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,35*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,43*
Sonstiges
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,38*
Sonstiges
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 3,79*
Sonstiges
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,19*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,62*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
Sonstiges
Varta
5703301402
ab € 2,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.