Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 18213-50 Kunststoff Schlauchanschluss 13 mm (1/2") Ø, Steckkupplung Wasserstop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1315065-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18213-50
EAN/GTIN:
     40785547
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
GARDENA 18213-50 Kunststoff Schlauchanschluss 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung Wasserstop

Wasserstop für 13 mm (1/2") Schlauch

Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche. Der Anschluss am Schlauchende. Komfortablere Handhabung. Neue bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter. Bessere Verbindung zum Schlauch. Entkuppeln = Wasser stoppt automatisch; zusammenstecken = Wasser frei. Erspart den Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: Wasserstop

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø | Steckkupplung
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten:
Wasserstop
Produkt-Art:
Schlauchanschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,99*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,04*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,206*
€ 6,056*
5 Tage
412
50
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 6,10*
Lager 102
1816
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.