Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kash Litze LiY-Z 2 x 4 mm² Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314320-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962604
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Zwillingslitze LiY-Z

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: LiY-Z · Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank · Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
80 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY-Z
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau:
Elektrolytkupfer, blank<br>80 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 4mm² weiß, litze, litze 4mm², Kash, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7865* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,94*
€ 228,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,18*
€ 226,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,39*
€ 221,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,65*
€ 212,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.