Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kash Litze LiY-Z 2 x 1.50 mm² Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314316-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962567
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Zwillingslitze LiY-Z

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: LiY-Z · Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank · Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
30 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY-Z
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.8 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
1c. Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau:
Elektrolytkupfer, blank<br>30 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 1,5mm²100m, litze, litze 1,5mm², Kash, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,33*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8333* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,57*
€ 106,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,79*
€ 103,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,55*
€ 100,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.