Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314303-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962437
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kash Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz 100 m

Koaxialkabel RG-58

Flexibler Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 4.95 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 19 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG58 · Meterware: Nein

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG58
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Außen-Durchmesser:
4.95 mm
Abgepackt:
Ja
Innenleiter-Ø:
19 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Kash, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV, Kabel für Satellitenanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,84*
€ 124,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,13*
€ 123,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,85*
€ 117,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,15*
€ 112,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,61*
€ 111,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,15*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.