Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DECA Stiftgehäuse-Platine ME Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 1313994 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313994-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1313994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Grundgehäuse, vertikal mit Schraubbefestigung

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: PA 66 · Herst.-Teilenr.: 1313994 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 300 V · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 30.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.50 mm · Produktabmessung, Länge: 8.30 mm · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): ME · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schraubverriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): ME060-50804

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.30 x 30.48 x 16.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
16.50 mm
Produktabmessung, Länge:
8.30 mm
Produktabmessung, Breite:
30.48 mm
1c. Marke:
DECA
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Isolierung (Material):
Polyamid 6.6
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schraubverriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ME
Herst.-Teilenr.:
1313994
Typ (Hersteller-Typ):
ME060-50804
Ausführung (allgemein):
180 °
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
4
Polzahl (Details):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Gehäuse-Material:
PA 66
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DECA, 1313994, ME060-50804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deca
1192091
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.