Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00042605 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade, Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Transparent 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313666-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042605
EAN/GTIN:
     4007249426055
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher Stecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Soundboard-Steckverbindung, 4-pol.

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade,Buchse, gerade

Ausstattung:
Steckverbindung zur schnellen Entkoppelung der Lautsprecheranschlüsse z.B. bei einer Hutablage mit Lautsprechern
vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Steckteil federnd, dadurch sehr gute Kontaktsicherheit
vollisoliert, "Plus" und "Minus" gekennzeichnet , dadurch verpolungssicher

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Steckverbinder
Kabelquerschnitt: 6 mm²
Farbe: Transparent

Lieferumfang:
1 Soundboard-Steckverbindung

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,6 x 9,5 x 1,8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschluss-Querschnitt: 6 mm² · Ausführung (allgemein): Steckverbinder · Herst.-Teilenr.: 00042605 · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 Paar · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 42605

Lieferumfang:
- 1 Soundboard-Steckverbindung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Transparent
1c. Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
00042605
Typ (Hersteller-Typ):
42605
Ausführung (allgemein):
Steckverbinder
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade | Buchse, gerade
Anschluss-Querschnitt:
6 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, 4007249426055, Hama, 00042605, 42605, Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 8,01*
Lager 102
18
2
Frei Haus
ab € 7,335*
€ 8,01*
1
€ 3,50*
ab € 11,24*
€ 13,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,335*
€ 8,72865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.