Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312933-BP Herst.-Nr.: 1001620 EAN/GTIN: 6411501238405 |
| |
|
| | |
| Fiskars Hand 1001620 Gartensäge SoftGrip 330 mm
Handsäge mit feststehendem Blatt
Sägeblattlänge 33 cm Ø bis 12 cm
Die Zahnung der Fiskars Sägen wurde speziell für das schnelle, effiziente Sägen von Holz entwickelt. Das Fiskars Xtract™ Sortiment ermöglicht durch das versenkbare Blatt und den integrierten Gürtel-Clip eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport. Ergonomisch gebogener, rutschfester Griff für bequeme Handhabung.
Ausstattung: Spezielle Zahnung zum effizienten Sägen von frischem Holz, Grobes Sägeblatt mit Zugzahnung, Komfortable, ergonomisch geformte Griffe mit rutschfester SoftGrip™ Oberfläche. Mit Kunststoff-Köcher und Gürtelschlaufe.
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Hand · Gewicht: 132 g · Sägeblatt-Länge: 330 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Fiskars | Sägeblatt-Länge: | 330 mm | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Hand | Gewicht: | 132 g | Produkt-Art: | Gartensäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensäge, Gärtnersäge, Bootsmesser, Jagdmesser, Outdoormesser, baumsäge fiskars, baumsäge, 6411501238405, Fiskars, 1001620, SoftGrip, Handsäge |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,82* | € 37,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,80* | € 38,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,90* | € 42,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,44* | € 45,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|