Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312926-BP Herst.-Nr.: 1003625 EAN/GTIN: 6411501260314 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1003625 Handpackzange 303 mm 780 g
WoodXpert Handpackzange
Holzscheite anheben und transportieren Holzscheite bewegen und anordnen Haken zum einfachen und sicheren Öffnen der Klingen
Die neuen Fiskars WoodXpert™ Forstgeräte ermöglichen durch ihr ergonomisches Design ein leichtes, komfortables Arbeiten. Das Sortiment bietet umfangreiche Lösungen zum Entasten von Bäumen und Bewegen von Stämmen. Die ergonomische Gestaltung der Stiele und Griffe bietet einen angenehmen, sicheren Halt. Durch die Verwendung von leichten, aber gleichzeitig langlebigen Materialien überzeugen die Produkte zusätzlich durch ihr geringes Gewicht.
Ausstattung: Mit Kunststoff-Köcher zum komfortablen Tragen am Werkzeuggürtel.
Technische Daten: Gewicht: 780 g · Produktabmessung, Länge: 303 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 303 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 780 g | Produkt-Art: | Handpackzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrtenbeil, 6411501260314, Fiskars, 1003625, WoodXpert |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,21* | € 40,25* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,21* | € 40,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,50* | € 40,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 41,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,60* | € 52,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|