Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fällheber 700 mm 2160 g Fiskars 126051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312919-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     126051
EAN/GTIN:
     6411501260512
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fiskars fällheber
fällheber
WoodXpert Fällheber mit Wendehilfe M

"3 in 1" Funktionen des Fällhebers: 1. Werkzeug, um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu lenken. 2. Werkzeug zur Unterstützung beim Sägen von Baumstämmen (Baumstamm wird 5-15 cm angehoben). 3. Werkzeug zum Anheben und Transportieren von Baumstämmen.

Technische Daten:
Axt/Beil-Typ (Kategorisierung): Fällheber · Gewicht: 2160 g · Produktabmessung, Länge: 700 mm

Weitere Suchbegriffe: 6411501260512, Fiskars, 126051, WoodXpert M
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 45,53*
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 41,83*
€ 46,06*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 42,04*
€ 46,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 47,08*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
135041
ab € 10,93*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.