Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3892 ESD Spitzzange 45° gebogen 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312387-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3892
EAN/GTIN:
     5013969938920
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
C.K T3892 ESD Spitzzange 45° gebogen 152 mm

ESD-Spitzzange Ecotronic gebogen

Leichte Präzisions-Spitzzange mit 45° gebogenen Backenspitzen und langen, gezahnte Backen. Abgerundete Außenkanten verringern die Beschädigungsgefahr für angrenzende Komponenten. Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Gelenk mit stabilem Edelstahlniet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backendicke: 2 mm · Backenform: 45° gebogen · Backenlänge: 39 mm · Backenspitzenbreite: 1 mm · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,brüniert · Produktabmessung, Länge: 152 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Marke:
C.K
Backenform:
45° gebogen
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | brüniert
Herst.-Teilenr.:
T3892
Backenlänge:
39 mm
Backendicke:
2 mm
Backenspitzenbreite:
1 mm
Typ:
Ecotronic
Produkt-Art:
Spitzzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,22*
6 Tage
5
€ 3,79*
ab € 7,84*
€ 11,23*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 13,43*
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 15,16*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.