| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1311331-BP Herst.-Nr.: 143505080 EAN/GTIN: 4008224598422 |
| |
|
| | |
| Kopp 143505080 Strom Verlängerungskabel Schwarz 2.00 m
Verlängerungskabel mit Flachstecker 2 m
Nur 8 mm Aufbauhöhe
Der extraflache Stecker dieser Verlängerung verschwindet vollständig hinter Möbeln, ein abknicken des Kabels ist nicht möglich. Dies erlaubt die sichere Nutzung schwer zugänglicher Steckdosen ohne Einschränkungen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,31* | € 17,33* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 15,81* | € 20,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,27* | € 21,96* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,43* | € 21,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,62* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|