Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Renesas YRMCKITRL78G14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311200-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YRMCKITRL78G14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas
YRMCKITRL78G14
YRMCKITRL78G14-ND
Micro-prozessor
Motorsteuerungskit für die Reihe RL78/G14

Diese Plattform kann einen 3-phasigen, permanenterregten und bürstenfreien Synchronmotor mittels eines fortgeschrittenen, sensorfreien Algorithmus zur Vektorregelung betreiben.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RL78 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Experimenter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): YRMCKITRL78G14

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 269,57*
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 277,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.