Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas YRDKRL78G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311199-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YRDKRL78G13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Evaluierungsboard

Das YRDKRL78G13-Demokit für RL78/G13 von Renesas ist ein Werkzeug zur Evaluierung und Vorführung für Renesas RL78/G13-Mikrocontroller. Das Ziel ist es dem Benutzer eine leistungsstarke Plattform zur Fehlerdiagnose und Demonstration für gängige Anwendungen bereitzustellen. Zur Unterstützung bei der Evaluierung der RL78-Familie von Mikrocontrollern legt Ihnen Renesas-Electronics die eingebettete IAR-Werkbank Kickstart-Edition für den RL78 bei.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RL78 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): YRDKRL78G13

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, YRDKRL78G13, YRDKRL78G13-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 137,67*
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 141,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG