Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Renesas YR0K5010RLS000BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311177-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YR0K5010RLS000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas
YR0K5010RLS000BE
YR0K5010RLS000BE-ND
Micro-prozessor
Evaluierungskit für RL78/L12-Mikrocontroller

Das Starter-Kit für RL78/L12-Mikrocontroller von Renesas soll ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Einführung und Evaluierung des RL78/L12-Mikrocontrollers sein. Das Board bietet auch, unter Verwendung von CubeSuite+, eine nützliche Plattform zur Evaluierung der Entwicklungswerkzeuge von Renesas zum Schreiben von Quelltext und zur Fehlerdiagnose, sowie, unter Verwendung des E1-Emulator bzw. des Flash-Programmierers von Renesas, zur Programmierung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung (Bereich): 1.62 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.62 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RL78 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): YR0K5010RLS000BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 267,38*
€ 291,15*
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 300,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.