Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Renesas YR0K50104PS000BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311176-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YR0K50104PS000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Starter-Kit für RL78/G14-Mikrocontroller

Das Starter-Kit für RL78/G14 von Renesas soll ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Einführung und Evaluierung des Mikrocontrollers RL78/G14 sein. Das Board bietet auch, unter Verwendung der CubeSuite+, eine nützliche Plattform zur Evaluierung von Entwicklungswerkzeugen von Renesas zum Schreiben von Code und zur Fehlerdiagnose, sowie mittels des E1-Emulator bzw. Flash-Programmierers von Renesas zur Programmierung. Das Starter-Kit für RL78/G14 von Renesas kann zum Host-PC mittels der enthaltenen USB-E1-On-Chip-Debuggingschnittstelle angeschlossen werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung (Bereich): 1.6 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RL78 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): YR0K50104PS000BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, YR0K50104PS000BE, YR0K50104PS000BE-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 210,52*
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 268,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 250,08*
€ 268,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renesas
R0E000010KCE00
ab € 159,24*
Zubehör
Multicomp
066-0055
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.