Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas YMCRPRX62T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311175-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YMCRPRX62T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Evaluierungskit der Motorsteuerung RX600

Das Evaluierungskit der Motorsteuerung RX600 von Renesas gestattet es Ihre Motorsteuerungslösungen zu entwickeln. Mit seiner Hochleistungs-CPU und der Gleitkommaeinheit, sowie analoger Peripherie und Zeitgebererweiterungen ist der RX62T der perfekte Mikrocontroller für Umrichter und Anwendungen in der Motorsteuerung. Die Firmware des RX62T unterstützt viele Arten der Motorsteuerung ab Werk, einschließlich drei-phasiger, sensorfreier Präzisionsvektorregelung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung: 24 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RX600 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): YMCRPRX62T

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, YMCRPRX62T, YMCRPRX62T-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 676,18*
€ 697,12*
Frei Haus
ab € 612,04*
€ 718,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,18*
€ 804,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG