Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas YLPDSKRL78EINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311174-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YLPDSKRL78EINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Energiesparende Display-Lösung

Diese Entwicklung löst das Problem energiesparender Display-Technologie für eine breite Palette von Anwendungen. Der energiesparende Mikrocontroller RL78 ist eine großartige Ergänzung zur Electronic-Paper-Technologie von E-Ink. Zusammen bilden sie eine äußerst energiesparende, dünne, flexible und segmentierte Display-Lösung zu einem sehr erschwinglichen Preis.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN RL78 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): YLPDSKRL78EINK

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, YLPDSKRL78EINK, YLPDSKRL78EINK-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 71,09*
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 71,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 71,56*
€ 4,00*
ab € 56,85*
€ 71,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.