Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Renesas R0K5562N0S000BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310771-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0K5562N0S000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas
R0K5562N0S000BE
R0K5562N0S000BE-ND
Micro-prozessor
Starter-Kit+ für RX62N

Das Starter-Kit+ für RX62N von Renesas soll ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Evaluierung sein, das Sie in den Gebrauch des Mikrocontrollers RX62N einführt. Das Board stellt, unter Verwendung des eingebetteten Hochleistungs-Workshops, auch eine nützliche Plattform zur Evaluierung der Sammlung von Entwicklungswerkzeugen von Renesas zum Programmieren und zur Fehlerdiagnose bereit, sowie unter Verwendung Emulators E8a oder des Flash-Entwicklungswerkzeugkastens, die Mikrocontrollerprogrammierung. Die Starter-Kit+ für RX62N von Renesas wurde entwickelt, um Codeentwicklung zu beschleunigen und die Zeit zur Marktreife zu verkürzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): RX · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): R0K5562N0S000BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 523,76*
€ 566,24*
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 583,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,76*
€ 623,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.