Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Renesas R0K521380S000BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310768-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0K521380S000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas
R0K521380S000BE
R0K521380S000BE-ND
Micro-prozessor
Starter-Kit für R8C/38C

Das Starter-Kit für R8C/38C von Renesas soll ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Evaluierung sein, das Sie in den Gebrauch des Mikrocontrollers R8C/38C einführt. Das Board stellt, unter Verwendung des eingebetteten Hochleistungs-Workshops, auch eine nützliche Plattform zur Evaluierung der Sammlung von Entwicklungswerkzeugen von Renesas zum Programmieren und zur Fehlerdiagnose bereit, sowie unter Verwendung Emulators E8a oder des Flash-Entwicklungswerkzeugkastens, die Mikrocontrollerprogrammierung. Der Zweck des Boards ist es dem Benutzer zu ermöglichen, die Funktionen des Mikrocontrollers und seiner Peripherie zu evaluieren, indem es dem Anwender eine einfache Plattform bietet, auf welcher Code innerhalb von Minuten nach Öffnen der Box ausgeführt werden kann.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): R8C · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): R0K521380S000BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 282,18*
Frei Haus
ab € 264,18*
€ 290,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.