Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Renesas R0K521256S001BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310765-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0K521256S001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Renesas
R0K521256S001BE
R0K521256S001BE-ND
Micro-prozessor
Starter-Kit für R8C/25

Das Starter-Kit für R8C/25 von Renesas soll ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Evaluierung sein, das Sie in den Gebrauch des Mikrocontrollers R8C/25 einführt. Das Board stellt, unter Verwendung des eingebetteten Hochleistungs-Workshops, auch eine nützliche Plattform zur Evaluierung der Sammlung von Entwicklungswerkzeugen von Renesas zum Programmieren und zur Fehlerdiagnose bereit, sowie unter Verwendung des Emulators E8 oder des Flash-Entwicklungswerkzeugkastens, die Mikrocontrollerprogrammierung. Der Zweck des Boards ist es dem Benutzer zu ermöglichen, die Funktionen des Mikrocontrollers und seiner Peripherie zu evaluieren, indem es dem Anwender eine einfache Plattform bietet, auf welcher Code innerhalb von Minuten nach Öffnen der Box ausgeführt werden kann.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung (Bereich): 3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN R8C · Serie (Entwicklungs-Kits): R8C · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): R0K521256S001BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 312,83*
Frei Haus
ab € 233,68*
€ 322,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.