Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas R0E00008AKCE00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310762-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0E00008AKCE00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
On-Chip-Debugger und Emulator E8a

Der On-Chip-Debugger und Emulator E8a ist eine Weiterentwicklung des E8, der die gleiche Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit erhält und zugleich seine Baugröße und Kosten die Endbenutzer senkt. Der E8a soll sowohl als ein On-Chip-Debugger für die Familien R8C, M16C, H8, H8/Tiny, die Super-Low-Power-Serie dienen, als auch für 740er Familie in Verbindung mit eingebetteten Hochleistungs-Workshops von Renesas, wodurch der Benutzer eine Reihe von Funktionen zur Fehlerdiagnose, sowie einen handlichen Programmierer erhält. Der E8a ist, durch seine Unterstützung zur Programmierung der wichtigsten MCU-Familien, ideal für eine moderne Arbeitsumgebung zur allgemeinen und Entwicklung von Prototypen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Tool-Typ: Emulator · Typ (Hersteller-Typ): R0E00008AKCE00

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, R0E00008AKCE00, R0E00008AKCE00-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 191,86*
Lager 102
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 191,88*
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 191,88*
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 191,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.