Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas R0E000010KCE00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310761-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R0E000010KCE00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
On-Chip-Debugger und Emulator E1

Als besonders preisgünstiger On-Chip-Debugger und Emulator für die etablierten MCUs von Renesas bietet E1 die grundlegenden Funktionen der Fehlerdiagnose und dient zur gleichen Zeit als Flash-Programmierer. Als Kommunikationstechnik kann serielle Übertragung, JTAG- oder LPD-Übertragung, abhängig vom Typ der MCU, ausgewählt werden. Neben grundlegenden Funktionen der Fehlerdiagnose besitzt er auch Hot-Plugin, das es Ihnen erlaubt, den E1-Emulator anzuschließen ohne das System auszuschalten, wodurch er bei der Fehlerdiagnose und Leistungsbewertung eine hohe Effizienz erzielt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 53.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.6 mm · Produktabmessung, Länge: 109.4 mm · Tool-Typ: Emulator · Typ (Hersteller-Typ): R0E000010KCE00

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: evaluation board renesas, eval board, Renesas, R0E000010KCE00, R0E000010KCE00-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 164,48*
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 164,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 198,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG