Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas QB-V850ESHG3-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310760-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     QB-V850ESHG3-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Arbeitsplatine zur Verwendung mit QB-MINI2

Die QB-V850ESHG3-TB ist eine Arbeitsplatine, die zur Auswertung des Betriebs von Mikrocontrollern genutzt werden kann und den On-Chip-Debugger-Emulator QB-MINI2 mit Funktion zur Programmierung von Renesas Electronics verwendet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 4 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 55.88 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): QB-V850ESHG3-TB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, QB-V850ESHG3-TB, QB-V850ESHG3-TB-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 104,57*
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 107,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG