Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Chauvin Arnoux C.A 6513 Isolationsmessgerät, 500, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-131059-BP
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     1403-01
EAN/GTIN:
     4016138131055
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät C.A 6513

Prüfspannung bis 1000 V

Messen Sie Isolations- und Durchgangs-Widerstände gemäß IECE 61557 und VDE 413, Teil 1 und 4.

Ausstattung: Automatische Überprüfung der Spannungsfreiheit durch direkte Messung · Nur ein Eingang mit zwei farbig gekennzeichneten Buchsen · Logarithmische Skala, die das Ablesen der Isolationswerte erleichtert · Testfunktion für Batterie-Restkapazität, um eine ausreichende Stromstärke für die Durchführung der Messungen zu gewährleisten · Automatisches Entladesystem für den zu prüfenden Stromkreis.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 106 x 167 x 55 mm · Anzeige: analog Klasse 1.5 · Gewicht: 550 g · Messbereich Isolationswiderstand: 0 - 1 GΩ · Messbereich Niederohm: 0 - 10 Ω · Messbereich Spannung: 0 - 600 V/AC · Messbereich Widerstand: 0 - 1 kΩ · Messtoleranz (Spannung): ± 3 % · Prüfspannung(en): 500, 1000 V · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung: 4 Mignon-Batterien · Zulassungen, Normen: EN 61010-1, EN 61557

Lieferumfang: 4 Batterien (Typ Mignon, AA) · 1 Satz Messleitungen · Stoßschutzgummihülle · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, 1403-01, C.A 6513, isolationstester, isolationsmesser, isolationsmessung, isomessung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 329,77*
€ 416,60*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 333,51*
€ 418,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG