Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renesas D12390F20V Embedded-Mikrocontroller QFP-128 (14x20) 16-Bit 20 MHz Anzahl I/O 87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310537-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     D12390F20V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 87 · Betriebstemperatur (max.) (num): +75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b,D/A 2x8b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): QFP-128 (14x20) · Hersteller: Renesas · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): REN · Kern-Prozessor: H8S/2000 · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: SCI,SmartCard · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): H8® H8S/2300 · Takt-Frequenz: 20 MHz · Typ (Hersteller-Typ): D12390F20V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: Renesas, D12390F20V, D12390F20V-ND, microcontroller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 20,29*
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 20,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.