Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renesas UPD70F3742GC-UEU-AX Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 32-Bit 32 MHz Anzahl I/O 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310528-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     UPD70F3742GC-UEU-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 84 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 12x10b,D/A 2x8b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-100 · Hersteller: Renesas · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): REN · Kern-Prozessor: V850ES · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: CSI,EBI/EMI,I²C,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,LVD,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1 MB (1 M x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 60 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): V850ES/Jx3 · Takt-Frequenz: 32 MHz · Typ (Hersteller-Typ): UPD70F3742GC-UEU-AX · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.85 V

Weitere Suchbegriffe: Renesas, UPD70F3742GC-UEU-AX, 972-1018-ND, microcontroller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 31,06*
€ 4,00*
ab € 24,14*
€ 32,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.