Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas TK-850/JG3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310527-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     TK-850/JG3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Evaluierungskit zur Entwicklung mit den Mikrocontrollern V850ES/JG3-H

Das TK-850/JG3H ist das Evaluierungskit zur Entwicklung mit allen 32-Bits-Flash-Mikrocontroller V850ES/JG3-H von NEC Electronics. Der Benutzer muss nur die Entwicklungswerkzeuge und den USB-Treiber installieren, sowie den Hostcomputer mit der Arbeitsplatine verbinden, um die Entwicklung von Code zu beginnen, ihn zu kompilieren, seine Ausgabe zu überwachen und Fehler zu diagnostizieren. Dieses Demokit verwendet die On-Chip-Debugfunktion des Mikrocontrollers selbst.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): REN V850 · Serie (Entwicklungs-Kits): V850 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TK-850/JG3H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, TK-850/JG3H, 972-1014-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 278,44*
€ 301,84*
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 311,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG