Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermistorhalterung 1 St. TRH-7V0 KSS (L x B x H) 16.5 x 5.1 x 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310024-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1310024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
1310024
TRH-7V0
transistor-fassung
Thermistorhaltung

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Thermistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 66 · Produktabmessung, Breite: 5.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): TRH-7V0

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,186*
€ 0,302*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,302*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,302*
€ 0,359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG