Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. TH-3V0 KSS (L x B x H) 26.8 x 18.3 x 6.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310023-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1310023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
1310023
TH-3V0
transistor-fassung
Transistorabdeckung

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 18.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.9 mm · Produktabmessung, Länge: 26.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TH-3V0

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,159*
€ 0,367*
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,367*
€ 0,437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG