Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. TH-2V0 KSS (L x B x H) 15.7 x 13 x 5.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310022-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1310022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
1310022
TH-2V0
transistor-fassung
Transistorabdeckung

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 66 · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 15.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): TH-2V0

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,148*
€ 0,266*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,1101*
€ 0,266*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2319*
€ 0,276
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1781*
€ 0,2119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG