Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. THR-2 KSS (L x B x H) 10.1 x 4 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310021-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1310021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
1310021
THR-2
transistor-fassung
Transistorhalterung

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 66 · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 10.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): THR-2

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0984*
€ 0,119*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,0589*
€ 0,119*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SEM-3600BT
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG