Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. TH1-V0 KSS (L x B x H) 10 x 6.9 x 9.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310020-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     1310020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
1310020
TH1-V0
transistor-fassung
Transistorhalterung

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 66 · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Breite: 6.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Typ (Hersteller-Typ): TH1-V0

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,1229*
€ 0,2674*
€ 4,00*
ab € 0,149*
€ 0,268*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2674*
€ 0,3182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1811*
€ 0,2155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,1463
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
800-330C
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG